SALSBURY INDUSTRIES 4460WHT Victorian Postilaatikko Alumiini Valkoinen | AG3GKP 33KR50

SALSBURY INDUSTRIES 4460WHT Victorian Mailbox alumiinivalkoinen

Tuote: AG3GKP Malli: 4460WHTRistiviite: 33KR50

Hanki se saattaa 7, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViktoriaaninen postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriValkoinen
Syvyys5.75 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus20 "
LadataanEtusivu
Asennuspinta
Nettopaino15 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 2-1 / 4" H
TyyppiAlumiini
Leveys15.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 6.75
Laivan korkeus (cm)55.88
Laivan pituus (cm)20.32
Laivan leveys (cm)45.72
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4460BLK Victorian Postilaatikko Alumiini Musta AG3GKM 33KR48 4460BLKMusta-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 4460GRN Victorian Postilaatikko Alumiinivihreä | AG3GKN 33KR49 4460 GRNVihreä-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4460WHT Victorian Mailbox alumiinivalkoinen