SALSBURY INDUSTRIES 4374WHT postilaatikkoposti valkoinen, 81 tuuman korkeus maanpinnan | AH3RUG 33KV60

SALSBURY INDUSTRIES 4374WHT Mailbox Post Valkoinen 81 tuuman korkeus maahan

Tuote: AH3RUG Malli: 4374WHTRistiviite: 33KV60
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPostilaatikon viesti
VäriValkoinen
Syvyys4"
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus81 "
AsennusMaassa
Nettopaino65 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus4"
TyyppiDeluxe
Leveys63 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 29.25
Laivan korkeus (cm)210.82
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)165.1
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 4370SLV Postilaatikon postin hopea 81 tuuman korkeus 4 tuuman paksuus | AG3GQX 33KT80 4370SLVHopea35 lb25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 4374WHT Mailbox Post Valkoinen 81 tuuman korkeus maahan