SALSBURY INDUSTRIES 3916D-15BFU vaakasuora postilaatikko, 4C, 32.25 x 72 x 19 tuumaa, musta, vapaasti seisova | CE7HHB

SALSBURY INDUSTRIES 3916D-15BFU Vakiovaakapostilaatikko, 4C, 32.25 x 72 x 19 tuuman koko, musta, vapaasti seisova

Varastossa
Tuote: CE7HHB Malli: 3916D-15BFU

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€5,677.16 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä4C Vakiona vaakasuora postilaatikko
Syvyys19 "
Korkeus72 "
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 110.25

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuuntautuminenVäriSyvyysPostikorkeusTyyppiLeveysKorkeuseräHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea alumiinia Fl 34 tuumaa | AG3HJJ 33KX92 3709S-02AFUVaakasuoraAlumiini17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ARU Vaakasuora postilaatikko 3 ovea alumiinia Rl 34 tuumaa | AG3HJK 33KX93 3709S-02ARUVaakasuoraAlumiini17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3 ovea kulta Fl 34 tuumaa | AG3HJL 33KX94 3709S-02GFUVaakasuoraKulta17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02GRU Vaakapostilaatikko Usps 3-ovinen kulta Rl 34 tuumaa | AG3HJM 33KX95 3709S-02GRUVaakasuoraKulta17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3-ovinen hiekkakivi Fl 34-tuumainen | AG3HJN 33KX96 3709S-02SFUVaakasuoraHiekkakivi17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02SRU Vaakapostilaatikko Usps 3-ovinen hiekkakivi Rl 34 tuumaa | AG3HJP 33KX97 3709S-02SRUVaakasuoraHiekkakivi17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3709S-02ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 3-ovinen pronssi Fl 34 tuumaa | AG3HJQ 33KX98 3709S-02ZFUVaakasuoraPronssi17 "-USPS16.38 "34 "Vaakasuora postilaatikko-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3916D-15BFU Vakiovaakapostilaatikko, 4C, 32.25 x 72 x 19 tuuman koko, musta, vapaasti seisova
€5,677.16 / yksikkö