SALSBURY INDUSTRIES 3910D-SAN Erilliskotelo kaksinkertaiseen sarakkeeseen 10 beige | AH3TCU 33LH18

SALSBURY INDUSTRIES 3910D-SAN Vapaasti seisova kotelo kaksoispilariin 10 ovelle beige

Tuote: AH3TCU Malli: 3910D-SANRistiviite: 33LH18

Hanki se saattaa 9, torstai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiite
Syvyys19 "
Suorittaa loppuunBeige jauhemaalattu
Korkeus65.75 "
MateriaaliAlumiini
AsennusVapaasti seisova
Kolumnien numerot1
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 33.75
Laivan korkeus (cm)172.09
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysSuorittaa loppuunKorkeusLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-ALM Erilliskotelo yhden sarakkeen 10 oven harmaa | AH3TAF 33LD75 3910S-ALM19 "Harmaa jauhemaalattu65.75 "17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-BRZ Erilliset kotelot yhden sarakkeen 10 oven pronssille | AH3TAG 33LD76 3910S-BRZ19 "Pronssi jauhemaalattu65.75 "17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3910S-SAN Erilliskotelo yhden sarakkeen 10 oven beige | AH3TAJ 33LD78 3910S-SAN19 "Beige jauhemaalattu65.75 "17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-ALM Erilliskotelo kaksoispylvääseen 10 ovea harmaa | AH3TCQ 33LH15 3910D-ALM19 "Harmaa jauhemaalattu65.75 "32.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3910D-BRZ seisova kotelo kaksinkertaisen sarakkeen 10 oven pronssille | AH3TCR 33LH16 3910D-BRZ19 "Pronssi jauhemaalattu65.75 "32.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3911D Vaakasuora postilaatikkokotelo, 4C, 32.25 x 69.25 x 19 tuumaa, vapaasti seisova | CE7EBH 3911D19 "-69.25 "32.25 "€1,085.80
SALSBURY INDUSTRIES 3911S vaakasuora postilaatikkokotelo, 4C, 17.5 x 69.25 x 19 tuumaa, vapaasti seisova | CE7EBK 3911S19 "-69.25 "17.5 "€930.68

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3910D-SAN Vapaasti seisova kotelo kaksoispilariin 10 ovelle beige