SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13SRU Vaakapostilaatikko Usps 13 Doors Sandstone Rl 30-1/2 Inch | AG3KFN 33LL75

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13SRU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 13 oven hiekkakivi Rl 30-1/2 tuumaa

Tuote: AG3KFN Malli: 3708D-13SRURistiviite: 33LL75

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriHiekkakivi
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30.5 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino115 lb
Ovien lukumäärä13
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
TyyppiUSPS
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 52.16
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11GRU Vaakapostilaatikko Usps 13 Ovet Kulta Rl 44-1/2 Inch | AG3JZP 33LT53 3712D-11GRUKulta44.5 "145 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 13 ovea Sandstone Fl 44-1 / 2 tuumaa | AG3JZQ 33LT54 3712D-11SFUHiekkakivi44.5 "145 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11SRU Vaakapostilaatikko Usps 13 ovea Hiekkakivi Rl 44-1/2 Inch | AG3JZR 33LT55 3712D-11SRUHiekkakivi44.5 "145 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3712D-11ZFU Vaakapostilaatikko Usps 13 Ovet Pronssi Fl 44-1/2 Inch | AG3JZT 33LT56 3712D-11ZFUPronssi44.5 "145 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13AFU Vaakasuora postilaatikko, 13 ovea, alumiini, fl 30-1 / 2 tuumaa | AG3KFE 33LL67 3708D-13AFUAlumiini30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13ARU Vaakasuora postilaatikko Usps 13 ovea alumiini Rl 30-1 / 2 tuumaa | AG3KFG 33LL69 3708D-13ARUAlumiini30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13GFU Vaakasuora postilaatikko Usps 13 ovea kulta Fl 30-1 / 2 tuumaa | AG3KFH 33LL70 3708D-13GFUKulta30.5 "115 lb-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-13SRU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 13 oven hiekkakivi Rl 30-1/2 tuumaa