SALSBURY INDUSTRIES 3708D-09AFP Vaakapostilaatikko Yksityinen 10-ovinen alumiininen etukuormitus 30-1/2 tuumaa | AH3TDZ 33LL63

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-09AFP Vaakapostilaatikko Yksityinen 10-ovinen alumiininen etukuormitus 30-1/2 tuumaa

Tuote: AH3TDZ Malli: 3708D-09AFPRistiviite: 33LL63

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriAlumiini
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus30.5 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino95 lb
Ovien lukumäärä10
SuuntautuminenVaakasuora
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
Tyyppiyksityinen
Leveys31.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 41.7312
Laivan korkeus (cm)82.55
Laivan pituus (cm)48.26
Laivan leveys (cm)84.14
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoOvien lukumääräTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3703D-04SFU Vaakapostilaatikko USPS 4 Door Sand Etulataus 13 tuumaa | AH3RUH 33KW66 3703D-04SFUHiekkakivi17 "13 "50 lb4USPS31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707S-05SRP vaakasuuntainen postilaatikko MB1 5-ovinen hiekka takakuormaus 27 tuumaa | AH3RVB 33KX83 3707S-05SRPHiekkakivi17 "27 "55 lb5MB116.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3708S-06SFU Vaakapostilaatikko USPS 6 Door Sand Etulataus 30-1/2 tuumaa | AH3RWH 33KZ17 3708S-06SFUHiekkakivi17 "30.5 "65 lb6USPS16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3706D-02ZFU Vaakapostilaatikko USPS 3-ovinen pronssi edestä lastaus 23-1/2 tuumaa | AH3RXE 33LA19 3706D-02ZFUPronssi17 "23.5 "80 lb3USPS31.12 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3713S-03GRU Vaakapostilaatikko USPS 4 Door Gold Takalataus 48 tuumaa | AH3RZD 33LC67 3713S-03GRUKulta17 "48 "70 lb4USPS16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3710S-08GFP vaakasuuntainen postilaatikko Yksityinen 8-ovinen kultainen edestä lataus 37-1/2 tuumaa | AH3TAK 33LD96 3710S-08GFPKulta17 "37.5 "75 lb8yksityinen16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3707D-05ZFP Vaakasuora postilaatikko Yksityinen 5-ovinen pronssi Edestä ladattava 27 tuumaa | AH3TAZ 33LF14 3707D-05ZFPPronssi17 "27 "90 lb5yksityinen31.12 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3708D-09AFP Vaakapostilaatikko Yksityinen 10-ovinen alumiininen etukuormitus 30-1/2 tuumaa