SALSBURY INDUSTRIES 3705S-1PGFU Vaakasuora postilaatikko Usps 1 Ovi Kulta Fl 20 Tuumaa | AG3GRW 33KU03

SALSBURY INDUSTRIES 3705S-1PGFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 1 Door Gold Fl 20 tuumaa

Tuote: AG3GRW Malli: 3705S-1PGFURistiviite: 33KU03

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVaakasuora postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriKulta
Syvyys17 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus20 "
LadataanEtusivu
AsennusUpotettu
Nettopaino30 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys16.38 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.61
Laivan korkeus (cm)58.42
Laivan pituus (cm)50.8
Laivan leveys (cm)50.8
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01AFU Vaakasuora postilaatikko Usps 1 ovi alumiini Fl 13 tuumaa | AG3GPC 33KT42 3703S-01AFUAlumiini17 "13 "30 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ARU Vaakasuora postilaatikko Usps 1 ovi alumiini Rl 13 tuumaa | AG3GPE 33KT44 3703S-01ARUAlumiini17 "13 "30 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GFU Vaakapostilaatikko Usps 1-ovinen kulta Fl 13 tuumaa | AG3GPF 33KT45 3703S-01GFUKulta17 "13 "30 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01GRU Vaakasuora postilaatikko Usps 1 ovi kulta Rl 13 tuumaa | AG3GPH 33KT47 3703S-01GRUKulta17 "13 "30 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SFU Vaakasuora postilaatikko Usps 1 ovi hiekka Fl 13 tuumaa | AG3GPJ 33KT48 3703S-01SFUHiekkakivi17 "13 "30 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01SRU Vaakapostilaatikko Usps 1-ovinen hiekka Rl 13 tuumaa | AG3GPL 33KT50 3703S-01SRUHiekkakivi17 "13 "30 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3703S-01ZFU Vaakasuora postilaatikko Usps 1 ovi Pronssi Fl 13 tuumaa | AG3GPM 33KT51 3703S-01ZFUPronssi17 "13 "30 lb16.38 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3705S-1PGFU vaakasuuntainen postilaatikko Usps 1 Door Gold Fl 20 tuumaa