Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ 88040-kastike 4.5 Quart 7 3/8 x 7 304 Ruostumaton teräs | AC9XQG 3LEF5

APPROVED VENDOR 88040 Kastikepurkki 4.5 Quart 7 3/8 x 7 304 ruostumatonta terästä

Varastossa
Tuote: AC9XQG Malli: 88040Ristiviite: 3LEF5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€223.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPukeutumispurkki
PerusmateriaaliRuostumaton teräs
Koko4.5
Halkaisija7
Korkeus7.375
Leveys7.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)19.05
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi7323930060
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHalkaisijaKorkeusLeveysHinta
HYVÄKSYTTY Myyjä 88010-kastike 1 Quart 5.25 x 4 1/8 304 Ruostumaton Teräs | AC9XLN 3LDZ7 8801014.1255.255.38 "€186.90
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 88060-kastike 6 kpl 9 x 7.5 304 ruostumatonta terästä AC9XQH 3LEF6 8806067.599.125 "€328.86
HYVÄKSYTTY Myyjä 88080-kastike 8 Quart 10 x 8.25 304 Ruostumaton Teräs | AC9XQJ 3LEF7 8808088.251010.125 "€366.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 88040 Kastikepurkki 4.5 Quart 7 3/8 x 7 304 ruostumatonta terästä
€223.43 / yksikkö