SALSBURY INDUSTRIES 3415D-18WHT jalustan postilaatikko 20 ovea valkoista 70-1 / 4 tuumaa | AH3TEV 33MD98

SALSBURY INDUSTRIES 3415D-18WHT Jalustapostilaatikko 20 Ovea Valkoinen 70-1/4 tuumaa

Tuote: AH3TEV Malli: 3415D-18WHTRistiviite: 33MD98
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJalustan postilaatikko
Laatikon materiaalialumiini
VäriValkoinen
Syvyys19 "
Oven materiaaliAlumiini
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus70.25 "
LadataanEtusivu
AsennusJalusta
Nettopaino210 lb
Ovien lukumäärä20
SuuntautuminenVaakasuora
Postikorkeus13 "
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus12 "
Paikan kapasiteetti10-3 / 4 "L x 3/4" K
Tyyppi4C
Leveys32.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 100.6992
Laivan korkeus (cm)183.52
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)87
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusNettopainoOvien lukumääräPostikorkeusLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3405D-08GRN Jalustapostilaatikko 8 Ovea Vihreä 48-1/8 tuumaa | AH3TED 33LR83 3405D-08GRNVihreä48.13 "105 lb826 "32.25 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3415S-3PGRN Jalustan postilaatikko 3 ovea vihreää 70-1 / 4 tuumaa | AH3TEE 33LT88 3415S-3PGRNVihreä70.25 "120 lb313 "17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3413S-06SAN alustan postilaatikko 7 ovea hiekkaa 63-1 / 4 tuumaa | AH3TEF 33LU93 3413S-06SANHiekkakivi63.25 "110 lb713 "17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3415S-06GRN Jalustan postilaatikko 6 ovea vihreää 70-1 / 4 tuumaa | AH3TEG 33LV98 3415S-06GRNVihreä70.25 "120 lb613 "17.5 "-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3412D-05SAN Jalustapostilaatikko 7-ovinen hiekka 59-3/4 tuumaa | AH3TER 33MA63 3412D-05SANHiekkakivi59.75 "180 lb713 "32.25 "-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3415D-18WHT Jalustapostilaatikko 20 Ovea Valkoinen 70-1/4 tuumaa