SALSBURY INDUSTRIES 3396GRN Klusterikoteloyksikkö Jalusta Vihreä 17-3 / 4 Tuumaa | AG3HDH 33KW57

SALSBURY INDUSTRIES 3396GRN klusterilaatikkoyksikkö Jalusta vihreä 17-3/4 tuumaa

Varastossa
Tuote: AG3HDH Malli: 3396GRNRistiviite: 33KW57

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€859.95 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKlusterikoteloyksikön jalusta
VäriVihreä
Syvyys17.75 "
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus27.75 "
AsennusMaassa
Nettopaino25 lb
PostimateriaaliAlumiini
Post paksuus17-3 / 4 "
TyyppiKoriste
Leveys17.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 9.9
Laivan korkeus (cm)78.74
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)53.34
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysKorkeusNettopainoTyyppiLeveysHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3385SAN Klusterilaatikkoyksikkö Jalusta hiekkakivi | AD3ENC 3YNL8 3385SANHiekkakivi12 "14.5 "20 lb8 tai 12 ovelle12 "€285.98
SALSBURY INDUSTRIES 3395SAN Klusterilaatikkoyksikkö Jalusta hiekkakivi | AD3END 3YNL9 3395SANHiekkakivi12 "28.5 "15 lb13 tai 16 ovelle12 "€266.79
SALSBURY INDUSTRIES 3385BRZ Cluster Box Unit Jalusta Pronssi | AD3ENJ 3YNN5 3385 BRZPronssi12 "14.5 "20 lb8 tai 12 ovelle12 "€285.98
SALSBURY INDUSTRIES 3395BRZ Cluster Box Unit Jalusta Pronssi | AD3ENK 3YNN6 3395 BRZPronssi12 "28.5 "15 lb13 tai 16 ovelle12 "€266.79
SALSBURY INDUSTRIES 3385BLK Klusterilaatikkoyksikkö Jalusta Musta | AD3ENQ 3YNP2 3385BLKMusta12 "14.5 "20 lb8 tai 12 ovelle12 "€285.98
SALSBURY INDUSTRIES 3395BLK Klusterilaatikkoyksikkö Jalusta Musta | AD3ENR 3YNP3 3395BLKMusta12 "28.5 "15 lb13 tai 16 ovelle12 "€266.79
SALSBURY INDUSTRIES 3386BLK Cluster Box Unit -alusta musta | AG3HDA 33KW50 3386BLKMusta17.75 "13.75 "20 lbKoriste17.75 "€906.79

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3396GRN klusterilaatikkoyksikkö Jalusta vihreä 17-3/4 tuumaa
€859.95 / yksikkö