SALSBURY INDUSTRIES 33354MAP -kaapin kalteva yläosa W36 x D21 vaahtera | AC6WAP 36M921

SALSBURY INDUSTRIES 33354MAP-lokero, viisto yläosa L36 x D21 Vaahtera

Tuote: AC6WAP Malli: 33354MAPRistiviite: 36M921

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

erä3 kehyksen leveä kalteva yläosa
VäriVaahtera
Suorittaa loppuunMuovilaminaatti
Materiaalilastulevyn
Kokonaissyvyys21 "
Kokonaiskorkeus7.75 "
kokonaisleveys36 "
AlaluokkaViisto yläosa

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.99
Laivan korkeus (cm)22.86
Laivan pituus (cm)60.96
Laivan leveys (cm)96.52
HS-koodi4410110030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKokonaissyvyysKokonaiskorkeusAlaluokkaHinta
SALSBURY INDUSTRIES 33353BLK kaappi, kalteva alkuun 3 leveä 36 x 18 musta | AA4ZGK 13K840 33353BLKMusta18 "6.625 "3 kehyksen leveä kalteva yläosa-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33353BLU Kaappi kalteva yläosa 3 Leveä 36 x 18 Sininen | AA4ZGL 13K841 33353BLUsininen18 "6.625 "3 kehyksen leveä kalteva yläosa-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33353CHE Säilytyslokero Kalteva yläosa 3 Leveä 36 x 18 Kirsikka | AA4ZGM 13K842 33353CHEKirsikka18 "6.625 "3 kehyksen leveä kalteva yläosa-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33353GRY kaappi, kalteva alkuun 3 leveä 36 x 18 harmaa | AA4ZGN 13K843 33353 GRYHarmaa18 "6.625 "3 kehyksen leveä kalteva yläosa-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33353MAH Kaappi kalteva yläosa 3 Leveä 36 x 18mahonki | AA4ZGP 13K844 33353MAHMahonki18 "6.625 "3 kehyksen leveä kalteva yläosa-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33353MAP -kaapin kalteva alkuun 3 leveä 36 x 18 vaahtera | AA4ZGQ 13K845 33353KARTTAVaahtera18 "6.625 "3 kehyksen leveä kalteva yläosa-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 33354BLK Säilytyskaappi kalteva yläosa W36 x D21 musta | AC6WAJ 36M916 33354BLKMusta21 "7.75 "Viisto yläosa-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 33354MAP-lokero, viisto yläosa L36 x D21 Vaahtera