SALSBURY INDUSTRIES 3150WAU Rotary Mail Center Usps Messinki Walnut | AG3LEP 33LU13

SALSBURY INDUSTRIES 3150WAU Rotary Mail Center Usps Brass Walnut

Tuote: AG3LEP Malli: 3150WAURistiviite: 33LU13
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPyörivä postikeskus
Laatikon materiaalialumiini
VäriSaksanpähkinä
Syvyys24 "
Suorittaa loppuunMessinki
Korkeus74 "
LadataanTakaosa
AsennusIlmainen pysyvä
Nettopaino225 lb
Ovien lukumäärä1
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiUSPS
Leveys30 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 104.78
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)68.58
Laivan leveys (cm)83.82
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSuorittaa loppuunTyyppiHinta
SALSBURY INDUSTRIES 3150SLP Rotary Mail Center - yksityinen messinkilevy | AG3JZY 33LV55 3150 XNUMX XNUMX XNUMX SLPLiuskekiviMessinkiyksityinen-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3150WAP Rotary Mail Center Yksityinen messinkipähkinä | AG3JZZ 33LV56 3150 WAPSaksanpähkinäMessinkiyksityinen-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3150WHP Rotary Mail Center Yksityinen Messinki Valkoinen | AG3KAA 33LV57 3150 hvValkoinenMessinkiyksityinen-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3100BLU Rotary Mail Center Usps alumiinisininen | AG3LEF 33LU05 3100BLUsininenAlumiiniUSPS-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3100OKU Rotary Mail Center Usps Alumiinitammi | AG3LEG 33LU06 3100 OKUTammiAlumiiniUSPS-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3100SLU Rotary Mail Center käyttää alumiinilevyä | AG3LEH 33LU07 3100 SLULiuskekiviAlumiiniUSPS-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 3100WAU Pyörivä postikeskus käyttää alumiinipähkinää | AG3LEJ 33LU08 3100 WAUSaksanpähkinäAlumiiniUSPS-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 3150WAU Rotary Mail Center Usps Brass Walnut