SALSBURY INDUSTRIES 2008RL Postilaatikon takaosa 8 ovea messinki | AG3JNN 33LG87

SALSBURY INDUSTRIES 2008RL Postilaatikon takatäyttö 8 ovella messinkiä

Tuote: AG3JNN Malli: 2008RLRistiviite: 33LG87

Hanki se saattaa 21, tiistai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpostilaatikko
Laatikon materiaaliMessinki
VäriMessinki
Syvyys15 "
Oven materiaaliMessinki
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Korkeus26.5 "
LadataanTakaosa
AsennusUpotettu
Nettopaino90 lb
Ovien lukumäärä8
SuuntautuminenVaakasuora
TyyppiTakakuorma
Leveys23.5 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 36.29
Laivan korkeus (cm)76.2
Laivan pituus (cm)45.72
Laivan leveys (cm)68.58
HS-koodi9403200020

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNettopainoOvien lukumääräHinta
SALSBURY INDUSTRIES 2014RL Postilaatikon takaosa 14 ovea messinki | AG3JNP 33LG88 2014RL90 lb14-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2016RL Postilaatikon takaosa 16 ovea messinki | AG3JNQ 33LG89 2016RL90 lb16-
Tarjouspyyntö
SALSBURY INDUSTRIES 2030RL Postilaatikon takaosa 30 ovea messinki | AG3JRX 33LH90 2030RL105 lb30-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALSBURY INDUSTRIES 2008RL Postilaatikon takatäyttö 8 ovella messinkiä