Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY ILPG4S / 7 Sähköhansikasuoja 7 kerma Pr | AC4TRQ 30L190

SALISBURY ILPG4S/7 Electrical Glove Protector 7 Cream Pr

Varastossa
Tuote: AC4TRQ Malli: ILPG4S/7Ristiviite: 30L190

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€83.55 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriKerma
Pituus13 "
MateriaaliTuo vuohennahkaa
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)33.02
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY ILPG4S/8 Sähkökäsineiden suoja 8 kerma Pr | AC4TRR 30L191 ILPG4S / 88€83.55
SALISBURY ILPG4S/9 Electrical Glove Protector 9 Cream Pr | AC4TRT 30L192 ILPG4S / 99€83.55
SALISBURY ILPG4S/10 Electrical Glove Protector 10 Cream Pr | AC4TRU 30L193 ILPG4S / 1010€83.55
SALISBURY ILPG4S/11 Sähkökäsineiden suoja 11 kermaa Pr | AC4TRV 30L194 ILPG4S / 1111€83.55
SALISBURY ILPG4S / 12 sähkökäsineiden suoja 12 kerma Pr | AC4TRW 30L195 ILPG4S / 1212€83.55

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY ILPG4S/7 Electrical Glove Protector 7 Cream Pr
€83.55 / yksikkö