Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY ILPG3S/11 Electrical Glove Protector 11 Cream Pr | AC4TRN 30L188

SALISBURY ILPG3S/11 Electrical Glove Protector 11 Cream Pr

Varastossa
Tuote: AC4TRN Malli: ILPG3S/11Ristiviite: 30L188

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€81.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineiden suoja
VäriKerma
Pituus12 "
MateriaaliTuo vuohennahkaa
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.2
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)21.59
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliKokoHinta
SALISBURY ILP3S / 7 Sähköhansikasuoja 7 kerma Pr | AC4TPX 30L150 ILP3S / 7Tuo lehmännahka7€90.60
SALISBURY ILP3S / 8 sähköhansikasuoja 8 kerma Pr | AC4TPY 30L151 ILP3S / 8Tuo lehmännahka8€90.60
SALISBURY ILP3S / 9 Sähköhansikasuoja 9 Cream Pr | AC4TPZ 30L152 ILP3S / 9Tuo lehmännahka9€90.60
SALISBURY ILP3S / 10 Sähköhansikasuoja 10 kerma Pr | AC4TQA 30L153 ILP3S / 10Tuo lehmännahka10€90.60
SALISBURY ILP3S / 11 Sähköhansikasuoja 11 kerma Pr | AC4TQB 30L154 ILP3S / 11Tuo lehmännahka11€90.60
SALISBURY ILP3S / 12 Sähköhansikasuoja 12 kerma Pr | AC4TQC 30L155 ILP3S / 12Tuo lehmännahka12€90.60
SALISBURY ILPG3S / 7 Sähköhansikasuoja 7 kerma Pr | AC4TRK 30L185 ILPG3S / 7Tuo vuohennahkaa7€81.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY ILPG3S/11 Electrical Glove Protector 11 Cream Pr
€81.13 / yksikkö