Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY GK0011B / 10 sähköhansikaspaketti koko 10 musta | AD2MKY 3RMW5

SALISBURY GK0011B/10 sähkökäsinesarja, koko 10 musta

Varastossa
Tuote: AD2MKY Malli: GK0011B/10Ristiviite: 3RMW5

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€272.21 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsinesarja
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
VäriMusta
Pituus11 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.91
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)40.13
Laivan leveys (cm)18.54
HS-koodi4203293010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY GK0011B / 11 sähköhansikaspaketti koko 11 musta | AD2MKZ 3RMW6 GK0011B / 1111€272.21
SALISBURY GK0011B / 8 sähköhansikaspaketti, koko 8 musta | AD2MLA 3RMW7 GK0011B / 88€272.21
SALISBURY GK0011B/9 Sähkökäsinesarja Koko 9 Musta | AD2MLB 3RMW8 GK0011B / 99€272.21

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY GK0011B/10 sähkökäsinesarja, koko 10 musta
€272.21 / yksikkö