Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E114BCRB / 11 Lineman -käsineet, luokka 1 14 tuumaa PR | AH9UPN 44G545

SALISBURY E114BCRB/11 Lineman Gloves, luokka 1, 14 tuuman PR

Varastossa
Tuote: AH9UPN Malli: E114BCRB/11Ristiviite: 44G545

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€374.84 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLineman-käsineet, luokka 1, 14 tuumaa, 7,500 Vac / kelloranneke / koko
VäriPunainen / Musta
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4082
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E114BCRB/11 Lineman Gloves, luokka 1, 14 tuuman PR
€374.84 / yksikkö