Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E011BL/7 Sähköhanskat Koko 7 Sininen Pr | AD7GPF 4EGL2

SALISBURY E011BL/7 Sähkökäsineet Koko 7 Sininen Pr

Varastossa
Tuote: AD7GPF Malli: E011BL/7Ristiviite: 4EGL2

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€145.90 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä1000
AC-testijännite5000
luokka0
Värisininen
Pituus11 "
MateriaaliKumi
Koko7

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.25
Laivan korkeus (cm)7.87
Laivan pituus (cm)35.05
Laivan leveys (cm)17.78
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E011BL / 8 sähkökäsineet Koko 8 Sininen Pr | AD7GPG 4EGL3 E011BL / 88€145.90
SALISBURY E011BL/9 Sähkökäsineet Koko 9 Sininen Pr | AD7GPH 4EGL4 E011BL / 99€145.90
SALISBURY E011BL / 10 sähkökäsineet Koko 10 Sininen Pr | AD7GPJ 4EGL5 E011BL / 1010€145.90
SALISBURY E011BL / 11 Sähkökäsineet Koko 11 Sininen Pr | AD7GPK 4EGL6 E011BL / 1111€145.90

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E011BL/7 Sähkökäsineet Koko 7 Sininen Pr
€145.90 / yksikkö