Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY E0014R / 11 Sähkökäsineet Koko 11 Punainen Pr | AD2DCU 3NEC3

SALISBURY E0014R/11 Sähkökäsineet Koko 11 Punainen Pr

Varastossa
Tuote: AD2DCU Malli: E0014R/11Ristiviite: 3NEC3

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€173.92 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähkökäsineet
AC maks. Käytä jännitettä500
AC-testijännite2500
luokka00
Väripunainen
Pituus14 "
MateriaaliLuonnonkumi
Koko11

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.31
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)17.78
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi4015191050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY E0014R / 10 sähkökäsineet Koko 10 Punainen Pr | AD2DCR 3NEC1 E0014R / 1010€173.92
SALISBURY E0014R / 10H sähkökäsineet Koko 10.5 Punainen Pr | AD2DCT 3NEC2 E0014R / 10H10.5€173.92
SALISBURY E0014R / 12 Sähkökäsineet Koko 12 Punainen Pr | AD2DCV 3NEC4 E0014R / 1212€173.92
SALISBURY E0014R / 8 sähkökäsineet, koko 8 Punainen 14 tuuman pituus Pr | AD2DCW 3NEC5 E0014R / 88€173.92
SALISBURY E0014R / 9 sähkökäsineet, koko 9 Punainen 14 tuuman pituus Pr | AD2DCX 3NEC6 E0014R / 99€173.92
SALISBURY E0014R / 9H Sähkökäsineet Koko 9.5 Punainen Pr | AD2DCY 3NEC7 E0014R / 9H9.5€173.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY E0014R/11 Sähkökäsineet Koko 11 Punainen Pr
€173.92 / yksikkö