Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY AS1200HAT-PPC Arc Flash -suojakuori, polykarbonaattivisiiri | CD3FYK 458P15

SALISBURY AS1200HAT-PPC Arc Flash -kasvosuoja, polykarbonaattivisiiri

Varastossa
Tuote: CD3FYK Malli: AS1200HAT-PPCRistiviite: 458P15

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€344.59 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArc Flash -suojus
ATPV-luokitus12.0 cal./cm2
pinnoiteAnti-Fog, naarmuuntumaton
Päähineen väriOranssi
Päähineiden materiaaliHDPE
TyyliKoko kruunu
Visiirin väriVihreä
Visiirin väriperheVihreä
Visiirin korkeus8"
Visiirimateriaalipolykarbonaatti
Visiirin paksuus0.060 "
Visiirin leveys10 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.2758

Tuotteen yksityiskohdat:

Salisbury AS1200HAT-PPC kaarinen salamakasvosuoja suojaa tehokkaasti kasvoja ja silmiä sulalta metallilta, voimakkaalta lämmöltä ja sokaiselta valolta, joka syntyy sähkövikojen tai laitteiden toimintahäiriöiden aikana. Sitä käytetään korkean riskin teollisuudenaloilla, joilla on olemassa valokaaren välähdysten mahdollisuus, kuten sähkölaitokset, sähköntuotanto ja raskas valmistus.

Ominaisuudet:

  • Salisbury AS1200HAT-PPC kaarisalamakasvosuojassa on etureuna, joka tarjoaa lisäsuojaa kasvoille ja silmille valokaaren aiheuttamia vaaroja vastaan.
  • Se on varustettu 4-pisteisellä räikkäjousituksella, joka tarjoaa turvallisen ja säädettävän istuvuuden takaamaan mukavuuden ja turvallisuuden pitkäaikaisen käytön aikana.
  • Kasvosuojassa ei ole grafiikkaa, mikä säilyttää selkeän ja esteettömän näkymän käyttäjälle.
  • Sen valokaaren lämpösuojausarvo (ATPV) on 12 cal./sq.cm, mikä osoittaa sen kyvyn suojata valokaaren välähdyksen aikana syntyvältä lämpöenergialta.
  • Kasvosuojain on ASTM-, NFPA 70E- ja CSA-luokan C, E, G standardien mukainen, mikä varmistaa sen turvallisuusmääräysten ja -ohjeiden noudattamisen.
  • Siinä on lisälaitepaikat, jotka mahdollistavat lisäsuojalaitteiden ja -tarvikkeiden kiinnittämisen, mikä lisää monipuolisuutta erilaisissa kaarisalamasovelluksissa.

Yhteensopivat lisävarusteet:

  • Salisbury FLKIT Task Light Kit: Se tarjoaa lisävalaistusta, parantaa näkyvyyttä hämärässä ja on erityisesti suunniteltu toimimaan saumattomasti valokaaren kasvosuojan kanssa. Tämä yhdistelmä tarjoaa valokaaren välähdyksen ja varmistaa samalla, että työntekijöillä on riittävästi valoa tehtäviensä suorittamiseen turvallisesti ja tehokkaasti.

Usein Kysytyt Kysymykset:

K. Onko tämä kasvosuojus suunniteltu mukavaksi pitkäaikaisessa käytössä sähkötöiden aikana?

V. Kyllä, tässä kasvosuojassa on tyypillisesti ergonominen muotoilu ja säädettävät komponentit mukavuuden takaamiseksi pitkäaikaisen käytön aikana.

K. Mikä on tämän kasvosuojan materiaalikoostumus?

V. Kasvosuojus on tyypillisesti valmistettu korkealaatuisesta polykarbonaatista sen iskunkestävyyden ja optisen kirkkauden vuoksi.

K. Kuinka Salisbury AS1200HAT-PPC kaarisalamakasvosuoja varmistaa näkyvyyden työn aikana?

V. Tämä kasvosuojain on suunniteltu optista selkeyttä varten, ja se tarjoaa selkeän näkökentän ja suojaa samalla tehokkaasti valokaaren välähdyksiä vastaan.

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTyyliHinta
SALISBURY AS1200FB-CLR-SPL Arc Flash -suojus, polykarbonaattivisiiri | CD3BBJ 458P10 AS1200FB-CLR-SPLEi eristetty€373.23
SALISBURY AS2000HAT-SPL Arc Flash Faceshield | CT9RPJ 458P18 AS2000HAT-SPL-€365.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY AS1200HAT-PPC Arc Flash -kasvosuoja, polykarbonaattivisiiri
€344.59 / yksikkö