Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY 51508 12 Dielektrinen päällyskenkä Koko 12 1 pari | AE3QPW 5EU39

SALISBURY 51508 12 Dielektrinen päällyskenkä, koko 12 1 pari

Varastossa
Tuote: AE3QPW Malli: 51508 12Ristiviite: 5EU39

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€252.76 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektriset päällyskengät
SulkemistyyppiLiuku päälle
VäriPunainen / Musta
Jalkineiden ainoa kuvioLiukumaton tankokierre
SukupuoliMiesten
KorkeusNilkka
MateriaaliOtsoninkestävä kumi, jossa kangasvuori
Koko12

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.22
Laivan korkeus (cm)14.48
Laivan pituus (cm)39.62
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi6401929030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY 51508 9 Dielektrinen päällyskengän koko 9 1 Pari | AC2WKX 2NNC2 51508 99€272.41
SALISBURY 51508 10 Dielektrinen kengän koko 10 1 pari | AE3QPU 5EU37 51508 1010€272.41
SALISBURY 51508 11 Dielektrinen kengän koko 11 1 pari AE3QPV 5EU38 51508 1111€272.41
SALISBURY 51508 13 Dielektrinen kengän koko 13 1 pari | AE3QPX 5EU40 51508 1313€272.41
SALISBURY 51508 14 Dielektrinen päällyskengän koko 14 1 pari | AE3QPY 5EU41 51508 1414€272.41

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY 51508 12 Dielektrinen päällyskenkä, koko 12 1 pari
€252.76 / yksikkö