Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SALISBURY 21406 10 Dielektrinen päällikoko 10 1 Pari | AE3QPN 5EU32

SALISBURY 21406 10 Dielektrinen päällyskoko 10 1 pari

Varastossa
Tuote: AE3QPN Malli: 21406 10Ristiviite: 5EU32

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€351.11 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräDielektriset ylisaappaat
Sulkemistyyppi(1) Solki
VäriPunainen / Musta
Jalkineiden ainoa kuvioLiukumaton tankokierre
SukupuoliMiesten
Korkeus14 "
MateriaaliOtsoninkestävä kumi, jossa nailonvuori, ei-metallinen solki ja laitteisto
Koko10

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.465
Laivan korkeus (cm)17.78
Laivan pituus (cm)41.91
Laivan leveys (cm)38.86
HS-koodi6402915010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokoHinta
SALISBURY 21406 9 Dielektrinen päällikoko 9 1 Pari | AC2WKW 2NNC1 21406 99€351.11
SALISBURY 21406 11 Dielektrinen päällikoko 11 1 Pari | AE3QPP 5EU33 21406 1111€351.11
SALISBURY 21406 12 Dielektrinen ylikuormitus, koko 12 1 pari | AE3QPQ 5EU34 21406 1212 "€351.11
SALISBURY 21406 13 Dielektrinen ylikuormituksen koko 13 1 pari | AE3QPR 5EU35 21406 1313€351.11
SALISBURY 21406 14 Dielektrinen päällikoko 14 1 Pari | AE3QPT 5EU36 21406 1414mm€351.11

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SALISBURY 21406 10 Dielektrinen päällyskoko 10 1 pari
€351.11 / yksikkö