SAFTCART STS-9 -kaasupullokaappi 32 x 32 Kapasiteetti 9 | AE7CJY 5WXP3

SAFTCART STS-9 Kaasupullokaappi 32 x 32 Kapasiteetti 9

Tuote: AE7CJY Malli: STS-9Ristiviite: 5WXP3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€2,579.72 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKaasusylinterikaappi
VäriVihreä
rakentaminenLaajennettu metalli, kulmarauta, täysin hitsattu
Sylinterin kapasiteetti9 Pystysuora
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kokonaissyvyys32 "
Kokonaiskorkeus85 "
kokonaisleveys32 "
Katon materiaali7 ga. Teräs
Säiliön halkaisija7 - 9 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 194.14
Laivan korkeus (cm)215.9
Laivan pituus (cm)81.28
Laivan leveys (cm)81.28
HS-koodi9403200030
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaissyvyysKokonaiskorkeuskokonaisleveysHinta
SAFTCART STS-12 -kaasupullokaappi 32 x 42 Kapasiteetti 12 | AE7CJZ 5WXP4 STS-1242 "85 "32 "€3,166.76
Tarjouspyyntö
SAFTCART STS-20 -kaasupullokaappi 50 x 50 Kapasiteetti 20 | AE7CKA 5WXP5 STS-2050 "79 "50 "€4,596.42
Tarjouspyyntö
SAFTCART ESTS-9 -kaasupullokaappi 32 x 32 Kapasiteetti 9 | AE7CKD 5WXP8 ESTS-932 "72 "32 "€1,919.25
Tarjouspyyntö
SAFTCART ESTS-12 -kaasupullokaappi 32 x 42 Kapasiteetti 12 | AE7CKE 5WXP9 ESTS-1242 "72 "32 "€2,295.40
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART STS-9 Kaasupullokaappi 32 x 32 Kapasiteetti 9
€2,579.72 / yksikkö