SAFTCART RG-16-3 Juoksuosa K 29 x L 40 | AE7CJN 5WXN4

SAFTCART RG-16-3 Juoksuvarusteet K 29 x L 40

Varastossa
Tuote: AE7CJN Malli: RG-16-3Ristiviite: 5WXN4

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€809.79 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräJuoksuvaihde

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 51.3
Laivan korkeus (cm)116.84
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi8716805090
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Sopii useimpiin moottorikäyttöisiin hitsauskoneisiin

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAFTCART UFC -syöttölaite H 34 1 / 4xw 16 | AE7CJM 5WXN3 UFC€330.65

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART RG-16-3 Juoksuvarusteet K 29 x L 40
€809.79 / yksikkö