Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SAFTCART CC2FOS-13 Sylinterikaulus 6-22 / 25 Halkaisija 5-1 / 2 Tuuman Korkeus | AE7CHN 5WXK0

SAFTCART CC2FOS-13 sylinterin kaulus 6-22/25 halkaisija 5-1/2 tuumaa korkeus

Varastossa
Tuote: AE7CHN Malli: CC2FOS-13Ristiviite: 5WXK0

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€157.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSylinterikaulus
VäriHi-Vis punainen
Halkaisija6 22 / 25 "
Korkeus5.5 "
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.8765
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)19.56
Laivan leveys (cm)19.56
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
SAFTCART CC8LS-13 Sylinterikaulus 6-22 / 25 Halkaisija 5-1 / 2 H Teräs | AE7CHP 5WXK1 CC8LS-13€157.24

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFTCART CC2FOS-13 sylinterin kaulus 6-22/25 halkaisija 5-1/2 tuumaa korkeus
€157.24 / yksikkö