Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9708 9-mittarinen lankakehys suojaa sarvea / stroboa / kaiutinta | AA7MXL 16D843

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9708 9-koon lankakotelo, joka suojaa äänitorvea/vilkkuvaloa/kaiutinta

Varastossa
Tuote: AA7MXL Malli: STI-9708Ristiviite: 16D843

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€58.91 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLankahäkki
VäriValkoinen
Syvyys6.125 "
Korkeus7.5 "
Sisällä ulkonaY
Materiaali9-mittariteräs polyesteripäällysteellä
AsennusSeinä
Leveys6.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)18.54
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi7326200071
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriSyvyysHalkaisijaKorkeusAsennusLeveysHinta
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9705 9-mittarinen lankakehys suojaa sarvea / stroboa / kaiutinta | AA7MXJ 16D841 STI-9705Valkoinen3-1 / 3 "-7 1 / 3 "Seinä6.12 "€50.43
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9705-R 9-mittarinen lankakehys suojaa sarvea / stroboa / kaiutinta | AA7MXK 16D842 STI-9705-Rpunainen3-1 / 3 "-7 1 / 3 "Seinä6.12 "€51.21
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-9708-R 9-mittarinen lankakehys suojaa sarvea / stroboa / kaiutinta | AA7MXM 16D844 STI-9708-Rpunainen6.125 "-7.5 "Seinä6.75 "€58.96
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9711 9-mittarinen lankakehys suojaa sarvea / stroboa / kaiutinta | AA7MXN 16D845 STI-9711Valkoinen3.5 "8.25 "8.25 "Katto8.25 "€52.87
TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN STI-9714 9-mittarinen lankakehys suojaa sarvea / stroboa / kaiutinta | AA7MXP 16D846 STI-9714Valkoinen6.25 "8.5 "8.5 "Katto8.5 "€64.71

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL STI-9708 9-koon lankakotelo, joka suojaa äänitorvea/vilkkuvaloa/kaiutinta
€58.91 / yksikkö