Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA INTERNATIONAL STI-6200WIR langaton sammuttimen hälytys | AA7MXQ 16D847

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Langattoman sammuttimen STI-6200WIR hälytys

Varastossa
Tuote: AA7MXQ Malli: STI-6200WIRRistiviite: 16D847

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€122.26 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLangaton sammuttimen hälytys
desibeliä95 tai 105
Syvyys2"
Halkaisija5.5 "
Taajuus433 MHz
Kotelopolykarbonaatti
Käyttölämpötila.32-113 astetta F
alue1000 jalan näkökentän ja vastaanottimen välinen linja

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4725
Laivan korkeus (cm)7.37
Laivan pituus (cm)14.99
Laivan leveys (cm)15.75
HS-koodi8512300040
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL Langattoman sammuttimen STI-6200WIR hälytys
€122.26 / yksikkö