Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN SSWRC2-paloesteitä rajoittava kaulus 25 jalkaa | AD8UMD 4MM49

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL SSWRC2 palonestopanta, 25 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AD8UMD Malli: SSWRC2Ristiviite: 4MM49

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€121.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTulipalon estävä kaulus
VäriHopea
Pituus25ft.
Materiaali30 ga. Pelti
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.72
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)16
Laivan leveys (cm)16
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL SSWRC2 palonestopanta, 25 jalkaa pitkä
€121.41 / yksikkö