Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNOLOGIA KANSAINVÄLINEN EZP544W Moniryhmäiset reittiseinät | AA9ULK 1FET7

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZP544W Multi-Gang Pathway seinäkiinnikkeet

Varastossa
Tuote: AA9ULK Malli: EZP544WRistiviite: 1FET7

Hanki se saattaa 14, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€239.82 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräUsean jengin reittiseinät
VäriHopea
Korkeus6"
Pituus10 "
ShapeSuorakulmio
Leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.7955
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)67.31
Laivan leveys (cm)5.59
HS-koodi8302423065
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZP544W Multi-Gang Pathway seinäkiinnikkeet
€239.82 / yksikkö