Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSTEKNIIKKA KANSAINVÄLINEN EZP133CA Neliömäinen seinälevy sarjalle 33 - 2 kpl pakkaus | AE9PPV 6LE12

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZP133CA neliönmuotoinen seinälevy sarjalle 33 - 2 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AE9PPV Malli: EZP133CARistiviite: 6LE12

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€110.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNeliönmuotoinen seinälevy
VäriHopea
Korkeus7.5 "
Pituus6.25 "
Leveys2.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3825
Laivan korkeus (cm)5.84
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)12.7
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL EZP133CA neliönmuotoinen seinälevy sarjalle 33 - 2 kpl pakkaus
€110.38 / yksikkö