SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ED-55 Electronic Watchdog Alarm Annunciation | AH3CAM 31CL94

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ED-55 Electronic Watchdog Alarm Annunciation

Tuote: AH3CAM Malli: ED-55Ristiviite: 31CL94

Hanki se saattaa 20, maanantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSähköinen vahtikoirahälytys
HälytystyyppiKuuluva / Ilmoitus
Kehon korkeus8.5 "
Rungon materiaaliMuovi
Kehon paksuus5.5 "
Runkoleveys4.5 "
Kattavuus26 ft.
Oven luovutusEi-kätevä
KoteloMuovi
Virtalähde(6) C Paristot tai 110 VAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.9072
Laivan korkeus (cm)20.32
Laivan pituus (cm)30.48
Laivan leveys (cm)20.32
AlkuperämaaCN

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Sireenityyli: Haukkuminen, soittokello tai sireenit

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY TECHNOLOGY INTERNATIONAL ED-55 Electronic Watchdog Alarm Annunciation