TURVALLISUUSNOPEUS SR5U-A Acm, varustettuna 8 tuuman halkaisijalla 120v | AG2CCJ 31FT75

SAFETY SPEED SR5U-A Acm lisävarusteena 8 tuuman halkaisija 120v

Tuote: AG2CCJ Malli: SR5U-ARistiviite: 31FT75
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€12,087.81 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräACM lisävarusteena
Vahvistimet @ 120V13
Terä Dia.8"
Leikkauspaksuus1-3 / 4 "
Kokonaiskorkeus87 "
Kokonaispituus120 "
Jännite120

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 297
Laivan korkeus (cm)233.68
Laivan pituus (cm)314.96
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi8465920074

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Teräsuojus (Kyllä)
    • Leikkaustarkkuus (1/64 ")
    • Leikkuukorkeus (62 ")

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED SR5U-A Acm lisävarusteena 8 tuuman halkaisija 120v
€12,087.81 / yksikkö