Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TURVALLISUUSNOPEUS 4450 Mittarijärjestelmän valmistajan nro TR2 | AC6JUZ 34C091

SAFETY SPEED 4450 mittausjärjestelmä, valmistajanro TR2

Varastossa
Tuote: AC6JUZ Malli: 4450Ristiviite: 34C091

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€600.48 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMittausjärjestelmä

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 4.54
Laivan korkeus (cm)127
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8466306040
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallieräHinta
TURVALLISUUSNOPEUS 4450 -mittausjärjestelmä (TR2) | AG2CCT 31FT95 4450Mittarijärjestelmä (TR2)€624.08

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SAFETY SPEED 4450 mittausjärjestelmä, valmistajanro TR2
€600.48 / yksikkö