Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RWM 48-GTB-0520-S Huoltovapaa pyörän 5 tuuman halkaisija | AF9EYK 29XV37

RWM 48-GTB-0520-S Huoltovapaa pyörän halkaisija 5 tuumaa

Varastossa
Tuote: AF9EYK Malli: 48-GTB-0520-SRistiviite: 29XV37

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€85.06 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKääntyvä levypyörä
YdinväriHarmaa
durometer75 Ranta D
Kehyksen viimeistelySinkitty
KehysmateriaaliTeräs
Pultinreikien sisäpuoli2-5 / 8 "x 3"
Kuormitusluokitus1200 lb
Asennuspultti Dia.3 / 8 "
Pultinreikien ulkopuolella3-5 / 8 "x 3"
Kokonaiskorkeus6.5 "
Levyn pyörän ydinmateriaaliNylon
Levyn pyörän lukkoEi lukkoa
Levyn pyörän materiaaliNylon
Levyn koko4 "x 4-1 / 2" x 1/4 "
Levyn paksuus0.25 "
plate tyyppiB
Racewaysinetöity
VaihtopyöräValmistaja Nro GTB-0520-08
Rengas laakeritpallo
Pyörän väriHarmaa
Pyörän halkaisija5"
Pyörän leveys2"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.3625
Laivan korkeus (cm)16.51
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi8716900000

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Levypyörän jarru (ei)
    • Kierrekenkä (ei)

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RWM 48-GTB-0520-S Huoltovapaa pyörän halkaisija 5 tuumaa
€85.06 / yksikkö