Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ IL280P Pumppu Upotettava 1/2 sisähalkaisija 12v 4.5 A | AD2RER 3TNJ5

RULE IL280P pumppu upotettava 1/2 sisähalkaisija 12v 4.5 ampeeri

Varastossa
Tuote: AD2RER Malli: IL280PRistiviite: 3TNJ5
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
€76.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPumppu
Ampeeria4.5 DC
Johdon pituus13ft.
Halkaisija1 1 / 2 "
GPH vettä @ 0 Ft. pää280
GPH vettä @ 10 Ft. pää205
GPH vettä @ 15 Ft. pää160
GPH vettä @ 20 Ft. pää110
GPH vettä @ 3.35 Ft. pää275
GPH vettä @ 5 Ft. pää255
GPH vettä @ 6.7 Ft. pää220
GPM vettä @ 0 Ft. pää4.6
GPM vettä @ 10 Ft. pää3.41
GPM vettä @ 15 Ft. pää2.6
Letkun ulostulo (tuumaa)1/2
Pituus6.5 "
Materiaaliasetaali
Maks. Pää32 ft.
Maks. LämpötilaVesi - 176 astetta F / diesel - 104 astetta F
ToimintaJatkuva
TyyppiUpotettava upotettava
Jännite12 VDC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.585
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)33.78
Laivan leveys (cm)22.86
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. PääAmpeeriaJohdon pituusMaks. LämpötilaToimintaJänniteHalkaisijaGPM vettä @ 10 Ft. pääHinta
RULE IL200 Pumpun upotettava 3/8 sisähalkaisija 12v 2.8 A | AD2REN 3TNJ2 IL20025 ft.2.8 DC3ft.Vesi - 140 astetta FAjoittainen12 VDC1 3 / 8 "1.91€39.77
SÄÄNTÖ IL200K Upotettava pumppu 3/8 Sisähalkaisija 12v 2.8 A | AD2REP 3TNJ3 IL200K25 ft.2.8 DC13ft.Vesi - 140 astetta FAjoittainen12 VDC1 3 / 8 "1.91€73.24
SÄÄNTÖ IL200P Pumppu Upotettava 1/2 sisähalkaisija 12v 4.5 A AD2REQ 3TNJ4 IL200P32 ft.4.5 DC3ft.Vesi - 176 astetta F / diesel - 104 astetta FJatkuva12 VDC1 1 / 2 "2.1€93.98
SÄÄNTÖ IL280PK-pumppu Upotettava 1/2 sisähalkaisija 12v 4.5 A | AD2RET 3TNJ6 IL280PK32 ft.4.5 DC13ft.Vesi - 176 astetta F / diesel - 104 astetta FJatkuva12 VDC1 1 / 2 "3.41€183.47
SÄÄNTÖ IL500P Pumpun upotettava 3/4 sisähalkaisija 12v 6 A | AD2REU 3TNJ7 IL500P32 ft.6 DC13ft.Vesi - 176 astetta F / diesel - 104 astetta FJatkuva24 VDC1 1 / 2 "5.75€107.03
SÄÄNTÖ IL500PK Pumpun upotettava 3/4 sisähalkaisija 12v 6 A | AD2REV 3TNJ8 IL500PK32 ft.6 DC13ft.Vesi - 176 astetta F / diesel - 104 astetta FJatkuva12 VDC1 1 / 2 "5.75€138.60

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE IL280P pumppu upotettava 1/2 sisähalkaisija 12v 4.5 ampeeri
€76.13 / yksikkö