Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ A53S-pumppuanturin apuohjelma 1/4 hv 110v | AD2GCU 3P993

RULE A53S Pump Sensor Utility 1/4 Hp 110v

Varastossa
Tuote: AD2GCU Malli: A53SRistiviite: 3P993

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€304.17 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAnturin apupumppu
Ampeeria1.0 AC
Pohjamateriaaliaasetaali
Laakerityyppipallo
Johdon pituus8ft.
Johdon koko16/3
JohtotyyppiSJTW
Halkaisija4"
Vapauta NPT1"
VelvollisuusJatkuva
ToimintoAutomaattinen sammutus
GPM vettä @ 10 Ft. pää12
GPM vettä @ 5 Ft. pää21
KahvaEi
Korkeus7.375 "
Kotelovalox
Kotelovalox
HP1/4
Hz60
Juoksupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Maks. Dia. Kiinteät aineet3 / 32 "
Maks. Nestemäinen lämpötila104-astetta F
Suurin pää15 ft.
Moottorin koteloTEFC
Moottorin kotelomateriaaliasetaali
MoottorityyppiKestomagneetti
Vaihe1
Akselin materiaaliBuna N, PTFE
AkselitiivisteBuna N, PTFE
Kytkimen tyyppiElektroninen
LämpösuojausKyllä
Huippumateriaaliasetaali
TyyppiAnturin apuohjelma
Jännite110
Leveys4.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.76
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE A53S Pump Sensor Utility 1/4 Hp 110v
€304.17 / yksikkö