Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ A53D-pumpun merenpohja | AD2GCT 3P992

RULE A53D Pump Marine Sump

Varastossa
Tuote: AD2GCT Malli: A53DRistiviite: 3P992

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€244.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräVedenpoisto / apupumppu
Ampeeria1 AC
Pohjamateriaaliaasetaali
Johdon pituus8ft.
Halkaisija4.25 "
Vapauta NPT1-1 / 8 "
GPM vettä @ 10 Ft. pää11
GPM vettä @ 5 Ft. pää20
Korkeus7.375 "
Kotelovalox
Kotelovalox
HP1/6
Juoksupyörän materiaaliLasitäytetty nailon
Maks. Dia. Kiinteät aineet1 / 8 "
Maks. Nestemäinen lämpötila150-astetta F
Suurin pää15 ft.
Akselin materiaaliBuna N, PTFE
AkselitiivisteBuna N, PTFE
Kytkimen tyyppiEi eristetty
TyyppiMerivesisäiliö
Jännite115

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.2725
Laivan korkeus (cm)28.96
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)16.51
HS-koodi8413702004
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE A53D Pump Marine Sump
€244.44 / yksikkö