Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 47DR moottorikasetti AD2RFC: lle AD2RFC AD2RFD AD2RFE | AD3RFH 2TNLXNUMX

RULE 47DR moottoripatruuna AD2RFC:lle AD2RFD AD2RFE

Varastossa
Tuote: AD2RFH Malli: 47DRRistiviite: 3TNL2

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€72.62 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräMoottorikasetti
Akselin tyyppiRuostumaton teräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)19.05
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8413500050
AlkuperämaaCN

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 47DR moottoripatruuna AD2RFC:lle AD2RFD AD2RFE
€72.62 / yksikkö