Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

SÄÄNTÖ 35A-GRA uimurikytkin 12-24 V | AB9ZFE 2GWK5

RULE 35A-GRA uimurikytkin 12-24 volttia

Varastossa
Tuote: AB9ZFE Malli: 35A-GRARistiviite: 2GWK5
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
€104.53 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKelluva kytkin
Korkeus2.625 "
Pituus5"
Maks. Vahvistimet käynnissä14 @ 12 V, 7 @ 24 V
Sammuu kello3 / 4 "
Käynnistyy klo2"
TyyppiAutomaattinen Marine
Jännite12 ja 24
Leveys1.75 "
Wire Gauge16
Vaijerilanka2.25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.14
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.08
Laivan leveys (cm)12.45
HS-koodi8536509055
AlkuperämaaMX

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULE 35A-GRA uimurikytkin 12-24 volttia
€104.53 / yksikkö