Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING WSP-3-F -akselikaulapidike 2kpl 3/16 tuuman terästä | AF9YKL 30VX26

RULAND MANUFACTURING WSP-3-F Akselin kauluksen puristin 2kpl 3/16 tuumaa terästä

Varastossa
Tuote: AF9YKL Malli: WSP-3-FRistiviite: 30VX26

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€84.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.3 / 16 "
Puhdistus Dia.20.8mm
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.16 mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko# 4-40
Leveys9mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta
RULAND MANUFACTURING WSP-10-F -akselikaulapidike 2kpl 5/8 tuuman terästä | AF9YJP 30VX06 WSP-10-F5 / 8 "140.8mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs130mmAlloy Steel# 10-3232mm€92.66
RULANDIN VALMISTUS WSP-10-SS-akselikaulapidike 2kpl 5/8 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YJQ 30VX07 WSP-10-SS5 / 8 "140.8mm303 Ruostumaton teräs130mmRuostumaton teräs# 10-3232mm€234.37
RULAND MANUFACTURING WSP-12-F -akselikaulapidike 2kpl 3/4 tuuman terästä | AF9YJR 30VX08 WSP-12-F3 / 4 "149.9mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs140mmAlloy Steel1 / 4 "-2832mm€93.78
RULANDIN VALMISTUS WSP-12-SS-akselikaulapidike 2kpl 3/4 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YJT 30VX09 WSP-12-SS3 / 4 "26.3mm303 Ruostumaton teräs24mmRuostumaton teräs1 / 4 "-289mm€233.72
RULAND MANUFACTURING WSP-14-F -akselikaulapidike 2kpl 7/8 tuuman terästä | AF9YJU 30VX10 WSP-14-F7 / 8 "26.3mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs24mmAlloy Steel1 / 4 "-289mm€118.48
RULANDIN VALMISTUS WSP-14-SS-akselikaulapidike 2kpl 7/8 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YJV 30VX11 WSP-14-SS7 / 8 "32.0mm303 Ruostumaton teräs28mmRuostumaton teräs1 / 4 "-2811mm€283.93
RULANDIN VALMISTUS WSP-16-F-akselikaulapidike 2kpl 1 tuumaa terästä | AF9YJW 30VX12 WSP-16-F1"32.0mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs28mmAlloy Steel1 / 4 "-2811mm€105.92

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING WSP-3-F Akselin kauluksen puristin 2kpl 3/16 tuumaa terästä
€84.43 / yksikkö