Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS TSP-2-32-F-akselikaulakierre 2kpl # 8-32 Teräs | AF9YEX 30VU19

RULAND MANUFACTURING TSP-2-32-F Akselin kaulus kierre 2kpl #8-32 terästä

Varastossa
Tuote: AF9YEX Malli: TSP-2-32-FRistiviite: 30VU19

Hanki se saattaa 13, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€24.58 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.# 8-32
Puhdistus Dia.62.4mm
Kaulus tyyliKiinnitin, kierteitetty
Mitan tyyppiStandardi
MateriaaliMusta oksidi 1215 lyijytön teräs
Palojen lukumäärä2
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.57mm
RuuvimateriaaliAlloy Steel
Ruuvin koko# 4-40
Leveys15mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Puhdistus Dia.MateriaaliDia ulkopuolella.RuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysHinta
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-F -akselikaulakierre 2kpl 5/8 tuuman terästä | AF9YDQ 30VT88 TSP-10-11-F5 / 8 "54.7mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs48mmAlloy Steel# 10-3215mm€31.80
RULAND MANUFACTURING TSP-10-11-SS Akselikaulakierre 2kpl 5/8 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YDR 30VT89 TSP-10-11-SS5 / 8 "54.7mm303 Ruostumaton teräs48mmRuostumaton teräs# 10-3215mm€57.46
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-F -akselikaulakierre 2kpl 5/8 tuuman terästä | AF9YDT 30VT90 TSP-10-18-F5 / 8 "54.7mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs48mmAlloy Steel# 10-3215mm€30.83
RULAND MANUFACTURING TSP-10-18-SS Akselikaulakierre 2kpl 5/8 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YDU 30VT91 TSP-10-18-SS5 / 8 "54.7mm303 Ruostumaton teräs48mmRuostumaton teräs# 10-3215mm€59.86
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-F -akselikaulakierre 2kpl 3/4 tuuman terästä | AF9YDV 30VT92 TSP-12-10-F3 / 4 "54.7mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs48mmAlloy Steel1 / 4 "-2815mm€33.69
RULAND MANUFACTURING TSP-12-10-SS Akselikaulakierre 2kpl 3/4 tuumaa 303 ruostumaton teräs | AF9YDW 30VT93 TSP-12-10-SS3 / 4 "80.1mm303 Ruostumaton teräs73mmRuostumaton teräs1 / 4 "-2819mm€71.83
RULANDIN VALMISTUS TSP-12-16-F Akselikaulus kierre 2kpl 3/4 tuumaa Teräs | AF9YDX 30VT94 TSP-12-16-F3 / 4 "80.1mmMusta oksidi 1215 lyijytön teräs73mmAlloy Steel1 / 4 "-2819mm€33.69

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING TSP-2-32-F Akselin kaulus kierre 2kpl #8-32 terästä
€24.58 / yksikkö