Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING RLC13-5-5-A Slit Coupling, 5/16 Inch Bore Dia 1, 5/16 Inch Bore Dia 2, 1 1/32 Inch Length | CT9GNA 805JA6

RULAND MANUFACTURING RLC13-5-5-A Rakoliitos, 5/16 tuuman halkaisija 1, 5/16 tuuman halkaisija 2, 1 1/32 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: CT9GNA Malli: RLC13-5-5-ARistiviite: 805JA6
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
€162.41 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0166
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RULAND MANUFACTURING MRSS6-1.5-1.5-A Rakoliitos, 1 1/2 mm Reiän halkaisija 1, 1 1/2 mm Reiän halkaisija 2, 9.4 mm Pituus | CT9FZH 805J66 MRSS6-1.5-1.5-A€183.30
RULAND MANUFACTURING RLC13-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 1 1/32 tuuman pituus | CT9FZJ 805JA0 RLC13-4-4-A€162.41
RULAND MANUFACTURING RLS13-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 1 1/32 tuuman pituus | CT9FZK 805JH2 RLS13-4-4-A€158.14
RULAND MANUFACTURING RSS16-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 1 1/64 tuuman pituus | CT9FZL 805JZ5 RSS16-4-4-A€148.08
RULAND MANUFACTURING RLC16-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 1 11/32 tuuman pituus | CT9FZM 805JD3 RLC16-4-4-A€155.87
RULAND MANUFACTURING RSS8-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 21/32 tuuman pituus | CT9FZN 805K17 RSS8-4-4-A€137.47
RULAND MANUFACTURING RLS8-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 25/32 tuuman pituus | CT9FZP 805JL9 RLS8-4-4-A€137.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING RLC13-5-5-A Rakoliitos, 5/16 tuuman halkaisija 1, 5/16 tuuman halkaisija 2, 1 1/32 tuuman pituus
€162.41 / yksikkö