Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING MRLS20-10-8-A Slit Coupling, 10 mm Bore Dia 1, 8 mm Bore Dia 2, 20 mm Coupling Outside Dia | CT9GEE 805HU1

RULAND MANUFACTURING MRLS20-10-8-A Rakoliitos, 10 mm reiän halkaisija 1, 8 mm reiän halkaisija 2, 20 mm liitäntä ulkohalkaisija

Varastossa
Tuote: CT9GEE Malli: MRLS20-10-8-ARistiviite: 805HU1
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
€130.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKytkin

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0153

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
RULAND MANUFACTURING MRSS6-1.5-1.5-A Rakoliitos, 1 1/2 mm Reiän halkaisija 1, 1 1/2 mm Reiän halkaisija 2, 9.4 mm Pituus | CT9FZH 805J66 MRSS6-1.5-1.5-A€165.80
RULAND MANUFACTURING RLC13-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 1 1/32 tuuman pituus | CT9FZJ 805JA0 RLC13-4-4-A€146.90
RULAND MANUFACTURING RLS13-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 1 1/32 tuuman pituus | CT9FZK 805JH2 RLS13-4-4-A€143.04
RULAND MANUFACTURING RSS16-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 1 1/64 tuuman pituus | CT9FZL 805JZ5 RSS16-4-4-A€133.93
RULAND MANUFACTURING RLC16-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 1 11/32 tuuman pituus | CT9FZM 805JD3 RLC16-4-4-A€140.99
RULAND MANUFACTURING RSS8-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 21/32 tuuman pituus | CT9FZN 805K17 RSS8-4-4-A€124.35
RULAND MANUFACTURING RLS8-4-4-A Rakoliitos, 1/4 tuuman halkaisija 1, 1/4 tuuman halkaisija 2, 25/32 tuuman pituus | CT9FZP 805JL9 RLS8-4-4-A€124.35

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MRLS20-10-8-A Rakoliitos, 10 mm reiän halkaisija 1, 8 mm reiän halkaisija 2, 20 mm liitäntä ulkohalkaisija
€130.03 / yksikkö