Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS MJSC25-8-A Leukakytkinnapa 8mm Alumiini | AF9TZY 30UR36

RULAND MANUFACTURING MJSC25-8-A leukaliittimen napa 8 mm alumiinia

Varastossa
Tuote: AF9TZY Malli: MJSC25-8-ARistiviite: 30UR36

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€66.28 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeuan kytkentäkeskus
Pora Dia.8mm
kiilauraKyllä
Kiilauran koko2 mm x 1 mm
MateriaaliAlumiini
Dia ulkopuolella.25.4mm
Kokonaispituus11.9mm
KokoMJSC25

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPora Dia.Kiilauran kokoDia ulkopuolella.KokonaispituusKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS MJSC25-10-A Leukakytkinnapa 10mm Alumiini | AF9TZW 30UR34 MJSC25-10-A10mm3 mm x 1.4 mm25.4mm11.9mmMJSC25€64.82
RULANDIN VALMISTUS MJSC25-12-A leukakytkimen napa 12 mm alumiinia | AF9TZX 30UR35 MJSC25-12-A12mm4 mm x 1.8 mm25.4mm11.9mmMJSC25€64.82
RULANDIN VALMISTUS MJSC33-10-A Leukakytkinnapa 10mm Alumiini | AF9TZZ 30UR37 MJSC33-10-A10mm3 mm x 1.4 mm33.3mm15mmMJSC33€88.86
RULANDIN VALMISTUS MJSC33-12-A leukakytkimen napa 12 mm alumiinia | AF9UAA 30UR38 MJSC33-12-A12mm4 mm x 1.8 mm33.3mm15mmMJSC33€88.86
RULANDIN VALMISTUS MJSC33-14-A Leukaliittimen napa 14mm Alumiini | AF9UAB 30UR39 MJSC33-14-A14mm5 mm x 2.3 mm33.3mm15mmMJSC33€81.17
RULANDIN VALMISTUS MJSC33-15-A leukakytkimen napa 15 mm alumiinia | AF9UAC 30UR40 MJSC33-15-A15mm5 mm x 2.3 mm33.3mm15mmMJSC33€88.59
RULANDIN VALMISTUS MJSC33-16-A leukakytkinnapa 16mm alumiini | AF9UAD 30UR41 MJSC33-16-A16mm5 mm x 2.3 mm33.3mm15mmMJSC33€88.86

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING MJSC25-8-A leukaliittimen napa 8 mm alumiinia
€66.28 / yksikkö