Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULANDIN VALMISTUS CL-8-SS-akselikaulus Yksiosainen puristin Id 0.500 In | AB8ZAK 2AKZ3

RULAND MANUFACTURING CL-8-SS Akselin kaulus yksiosainen puristin Id 0.500 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB8ZAK Malli: CL-8-SSRistiviite: 2AKZ3

Hanki se saattaa 21, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€28.32 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräAkselin kaulus
Pora Dia.1 / 2 "
Korkkiruuvin koko# 8-32
Puhdistus Dia.1.281 "
Kaulus tyyliPuristin
Mitan tyyppiStandardi
Suorittaa loppuunKirkas
Sisällä Dia.1 / 2 "
Materiaali303 Ruostumaton teräs
Palojen lukumäärä1
Käyttölämpötila alue-40 - 350 astetta F
Dia ulkopuolella.1.125 "
RuuvimateriaaliRuostumaton teräs
Ruuvin koko# 8-32
TyyppiYksiosainen puristin
Leveys13 / 32 "
Kestää lämpötilaa.350-astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0405
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8483608000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliDia ulkopuolella.Pora Dia.Korkkiruuvin kokoRuuvimateriaaliRuuvin kokoLeveysKestää lämpötilaa.Puhdistus Dia.Hinta
RULAND MANUFACTURING CL-40-F -akselikaulus Yksiosainen puristin Id 2.500 In | AB8YJG 2AHV1 CL-40-F3.75 "2.5 "3 / 8-24Alloy Steel3 / 8 "-247 / 8 "350-astetta F4.034 "€110.46
RULANDIN VALMISTUS CL-10-A-akselikaulus, yksiosainen puristin Id 0.625 tuumaa | AB8YUT 2AKF7 CL-10-A1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225-astetta F1.5 "€14.81
RULAND MANUFACTURING CL-10-F -akselikaulus, yksiosainen puristin Id 0.625 tuumaa | AB8YUU 2AKF8 CL-10-F1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350-astetta F1.5 "€12.64
RULANDIN VALMISTUS CL-10-SS-akselikaulus Yksiosainen puristin Id 0.625 In | AB8YUV 2AKF9 CL-10-SS1 5 / 16 "5 / 8 "# 10-32Ruostumaton teräs# 10-327 / 16 "350-astetta F1.5 "€30.84
RULANDIN VALMISTUS CL-11-A-akselikaulus, yksiosainen puristin Id 0.688 In | AB8YUW 2AKG1 CL-11-A1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "225-astetta F1.564 "€16.89
RULANDIN VALMISTUS CL-11-F-akselikaulus, yksiosainen puristin Id 0.688 In | AB8YUX 2AKG2 CL-11-F1.375 "11 / 16 "# 10-32Alloy Steel# 10-327 / 16 "350-astetta F1.564 "€13.78
RULANDIN VALMISTUS CL-11-SS-akselikaulus Yksiosainen puristin Id 0.688 In | AB8YUY 2AKG3 CL-11-SS1.375 "11 / 16 "# 10-32Ruostumaton teräs# 10-327 / 16 "350-astetta F1.564 "€36.58

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING CL-8-SS Akselin kaulus yksiosainen puristin Id 0.500 tuumaa
€28.32 / yksikkö