Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUD CHAIN ​​7103720 Nostorengas 180 Pivot 660 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JUV 16A737

RUD CHAIN 7103720 Nostorengas 180 Pivot 660 Lb. Kuormituskapasiteetti

Varastossa
Tuote: AA7JUV Malli: 7103720Ristiviite: 16A737

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€220.38 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräNostorengas
Vakuus Dia.5 / 16 "
Mitat B1-7 / 32 "
Mitat C1.156 "
Mitat E3"
Mitat F1 / 2 "
Asennusmomentti7 jalkaa-lb.
AsennustyyliPultti kiinni
Tappi180 Tutkinnot
Kääntökulma360 Tutkinnot
Kierteen kokoM8 x 1.25
Työkuorman raja660 paunaa.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.18
Laivan korkeus (cm)2.79
Laivan pituus (cm)9.65
Laivan leveys (cm)6.6
HS-koodi7326908588
AlkuperämaaDE

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMitat BMitat CMitat EMitat FKierteen kokoTyökuorman rajaHinta
RUD CHAIN ​​7103715 Nostorengas 180 kääntyvä 990 lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JUW 16A738 71037151-7 / 32 "1.156 "3-1 / 16 "43 / 64 "M10 x 1.5990 lb€232.14
RUD CHAIN ​​7100180 Nostorengas 180 kääntyvä 3120 paunaa. | AA7JUX 16A739 71001801-15 / 16 "1.375 "4-7 / 32 "13 / 16 "M12 x 1.753120 lb€238.98
RUD CHAIN ​​7100430 Nostorengas 180 Pivot 2860 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JUUU 16A740 71004301-13 / 16 "1.5 "4.5 "63 / 64 "M16 x 22860 lb€254.89
RUD CHAIN ​​7100800 Nostorengas 180 Pivot 4400 Lb. Kuormituskapasiteetti | AA7JUZ 16A741 71008002.125 "1.375 "5.375 "1-5 / 16 "M20 x 2.54400 lb€396.35
RUD CHAIN ​​7100640 Nostorengas 180 kääntyvä 7700 paunaa AA7JVA 16A742 71006402.625 "1-9 / 16 "6-13 / 16 "1-9 / 16 "M24 x 37700 lb€545.25
RUD CHAIN ​​7100650 Nostorengas 180 Pivot 11000 Lb. Kantavuus | AA7JVB 16A743 71006503-17 / 32 "1-31 / 32 "8-11 / 16 "1-31 / 32 "M30 x 3.511,000 lb€677.20
RUD CHAIN ​​7999059 Nostorengas 180 Pivot 17 Lb. Kantavuus | AA600JVC 7A16 79990593.375 "1-31 / 32 "8.187 "2.125 "M36 x 417,600 lb€1,208.73

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUD CHAIN 7103720 Nostorengas 180 Pivot 660 Lb. Kuormituskapasiteetti
€220.38 / yksikkö