RUBBERMAID FGV15800WH00 leikkauspää märkä moppi #24 valkoinen 5 tuumaa - 12 kpl: n pakkaus | AA6NLK 14J844

RUBBERMAID FGV15800WH00 Leikatun pään märkämoppi #24 valkoinen 5 tuumaa - 12 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AA6NLK Malli: FGV15800WH00Ristiviite: 14J844

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€176.03 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLeikattu märkä moppi
PerusmateriaaliPuuvilla
VäriValkoinen
VärikoodausjärjestelmäKyllä
Yhteyden tyyppiKiinnitä Syle
Kuiva paino16-22 oz.
LopputyyppiLeikkaus
Pääpannan koko5"
PestäväEi
Pituus39 "- 45"
MateriaaliPuuvilla
Mop-tyylijono
kerros4
Leveys5 1/2 - 6 1/2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.16
Laivan korkeus (cm)25.4
Laivan pituus (cm)47.75
Laivan leveys (cm)45.21
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliPestäväPerusmateriaaliVäriPituusMateriaaliLeveysYhteyden tyyppiKuiva painoHinta
RUBBERMAID FGV15600WH00 Leikkauspään märkämoppi # 16 Valkoinen 5 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6NLG 14J841 FGV15600WH00EiPuuvillaValkoinen30 1/2 "- 36 1/2"Puuvilla5 1/2 - 6 1/2 "Kiinnitä Syle8-16 oz.€149.10
RUBBERMAID FGV15700WH00 Leikkauspään märkämoppi # 20 Valkoinen 5 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6NLH 14J842 FGV15700WH00EiPuuvillaValkoinen34 "- 40"Puuvilla5 1/2 - 6 1/2 "Kiinnitä Syle8-16 oz.€160.13
RUBBERMAID FGV11700WH00 Leikkauspään märkämoppi # 20 Valkoinen 1 tuuma - 12 kpl pakkaus | AA6NLJ 14J843 FGV11700WH00EiPuuvillaValkoinen34 "- 40"Puuvilla5 1/2 - 6 1/2 "Sivuportti8-16 oz.€138.08
RUBBERMAID FGV15900WH00 Leikkauspään märkämoppi # 32 Valkoinen 5 tuumaa - 12 kpl pakkaus | AA6NLL 14J845 FGV15900WH00EiPuuvillaValkoinen39 "- 45"Puuvilla5 1/2 - 6 1/2 "Kiinnitä Syle22-28 oz.€218.95
RUBBERMAID FGV11900WH00 Leikkauspään märkämoppi # 32 Valkoinen 1 tuuma - 12 kpl pakkaus | AA6NLM 14J846 FGV11900WH00EiPuuvillaValkoinen39 "- 45"Puuvilla5 1/2 - 6 1/2 "Sivuportti22-28 oz.€213.68
RUBBERMAID FGF13700GR00 Mop Cut End 24oz 6PK Vihreä 5 tuuman pääpanta | AA6TFZ 14U454 FGF13700GR00EiSynteettinenVihreä7.5 "Synteettinen sekoitus6.5 "Kiinnitä Syle22-28 oz.€155.14
RUBBERMAID FGV41600WH00 Wet Mop Cut End Rayon White 16oz - 12 kpl pakkaus | AA6UPZ 15A642 FGV41600WH00EiRaionValkoinen30 1/2 "- 36 1/2"Raion5 1/2 - 6 1/2 "Sivuportti8-16 oz.€205.28

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGV15800WH00 Leikatun pään märkämoppi #24 valkoinen 5 tuumaa - 12 kpl pakkaus
€176.03 / yksikkö