Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGQ85100GR00 Replacement Duster Sleeve 22-7/10 tuuman pituus | AB2WPT 1PE54

RUBBERMAID FGQ85100GR00 vaihtosuojaholkki, pituus 22-7/10 tuumaa

Varastossa
Tuote: AB2WPT Malli: FGQ85100GR00Ristiviite: 1PE54

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€25.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKorvaava pölysuojus
antimikrobisetEi
VäriVihreä
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys3.25 "
Lopputyyppityyny
PestäväKyllä
Pituus22 7 / 10 "
Materiaalimikrokuituliina
AvaustyyppiAukko
Leveys3.25 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.153
Laivan korkeus (cm)11.94
Laivan pituus (cm)32.26
Laivan leveys (cm)18.03
HS-koodi6307102030
AlkuperämaaID

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGQ85100GR00 vaihtosuojaholkki, pituus 22-7/10 tuumaa
€25.42 / yksikkö