Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FGE05200WH00 Viimeistelymoppi 18 tuuman pituus 5 tuuman leveys | AC3JZX 2U652

RUBBERMAID FGE05200WH00 Viimeistelymopin pää 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys

Varastossa
Tuote: AC3JZX Malli: FGE05200WH00Ristiviite: 2U652

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€63.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräViimeistele mopin pää
antimikrobisetEi
Värisininen
VärikoodausjärjestelmäEi
Syvyys5"
LopputyyppiSilmukkainen pää
PestäväEi
Pituus18 "
MateriaaliRayon/synteettinen
AvaustyyppiAvaimenreikä
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.39
Laivan korkeus (cm)3.3
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)19.05
HS-koodi9603908050
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FGE05200WH00 Viimeistelymopin pää 18 tuumaa pituus 5 tuumaa leveys
€63.86 / yksikkö