Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RUBBERMAID FG650900WHT neliön säilytysastian kansi valkoinen AC4BZR 2YJ94

RUBBERMAID FG650900WHT Neliönmuotoisen säilytysastian kansi valkoinen

Varastossa
Tuote: AC4BZR Malli: FG650900WHTRistiviite: 2YJ94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€9.19 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTilaa säästävä kontti kansi
VäriValkoinen
Materiaalipolyeteeni
Kokonaispituus8.75
kokonaisleveys8.375
TyyppiNeliö

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)0.64
Laivan pituus (cm)22.86
Laivan leveys (cm)20.32
HS-koodi3923500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKokonaispituuskokonaisleveysHinta
RUBBERMAID FG652300WHT neliön säilytysastian kansi valkoinen | AC4BZT 2YJ95 FG652300WHT11.62510.5€12.95

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RUBBERMAID FG650900WHT Neliönmuotoisen säilytysastian kansi valkoinen
€9.19 / yksikkö